曜日別特売

無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」

無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 85 MS Link390c Black」 - Jabra

【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」▼外部音を取り込める「ヒアスルー」▼2台同時接続「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」▼持ち運びやすい「折りたたみ式」

付属品
USB-C Bluetoothアダプター(Jabra Link390c)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmオーディオケーブル、専用ポーチ、取扱説明書
色
黒
ケーブル長(m)
USB:1.2
本体質量(g)
220
接続方式
Bluetooth、3.5mmジャックプラグ、USB-C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
194×150×83
マイクロホン
6個
保証期間
2年
動作範囲
最大30m(Bluetooth)
素材
【イヤーパッド】レザー
可使時間(時間)
~120 / 通話時:~25
イヤホン形状
オーバーイヤー型
スピーカーサイズ(mm)
32
認定取得
Microsoft Teams
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814214938599-999-899
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする