曜日別特売
10739 ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142630

10739 ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142630
10739 ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142630
10739 ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142630
10739 ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142630
10739 ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 78142630

ペーパータオルオーガナイザーシリーズドライヤーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142630
品番
10739
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
230
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.5×9.7×9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする