- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) マグネット マット・緩衝材・滑り止め:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 680
- 備考
- 使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 ※ドライヤー・ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
- 耐荷重(kg)
- ヘアーアイロン収納部:1 ドライヤーホルダー部:1(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 10.1×8.3×31.6
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ヘアーアイロン収納部:9.8×7.2×13.7 / ドライヤー収納部:8×5.8×12.3 / ホルダーの間隔5