アシストインターナショナル
アシストスーパー多点杖 天使の杖プレミアム AJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
78143375
品番
AJ081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
4点杖よりも歩きやすくて疲れにくく、歩行パターンも改善できる多点杖です。
材質
本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム
質量(g)
約490
サイズ(cm)
長さ65~87.5(10段階2.5ピッチ)
グリップ長さ(mm)
130
寸法(cm)
脚部:11.8
パイプ径(Φmm)
上部/19、下部/16
アズワン品番
69-1204-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000