452 アルミ2段式 花柄 楓グリップ 中嶋次朗商店 78143908

452 アルミ2段式 花柄 楓グリップ 中嶋次朗商店 78143908
452 アルミ2段式 花柄 楓グリップ 中嶋次朗商店 78143908
452 アルミ2段式 花柄 楓グリップ 中嶋次朗商店 78143908
452 アルミ2段式 花柄 楓グリップ 中嶋次朗商店 78143908

アルミ2段式 花柄 楓グリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード78143908品番452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

長さ10段階調整の花柄ステッキ

材質握り/木製、支柱/アルミ幅(mm)グリップ:120質量(g)270サイズ(cm)65~87.5(2.5ピッチ)パイプ径(Φmm)手元/20、杖先/16アズワン品番69-1204-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする