2110CG フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 マックスファクトリー 78145746

2110CG フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 マックスファクトリー 78145746
2110CG フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 マックスファクトリー 78145746

フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード78145746品番2110CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

ハンドルとシャフトの色の上品な組み合わせ
握りやすく手にフィットする2層構造のハンドル、彩り鮮やかなフロイデシリーズです。
ハンドル上部は、ソフトなタッチのTPRで手に優しく滑りにくくなっております。
ハンドルベース部分はしっかりとした質感、こだわりの表面仕上げで持ちやすく手になじみます。
収納用調節穴をご利用いただくことでよりコンパクトに収納いただくことができます。ストラップ付です。

材質支柱/アルミ合金、グリップ/PP・TPR質量(g)約275長さ(cm)収納時:約61.5、約69.5~92.0(10段階 2.5ピッチ)グリップ長さ(mm)約125パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16アズワン品番69-1204-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする