曜日別特売
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ コンドーテック 78147259

固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ コンドーテック 78147259
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ コンドーテック 78147259
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ コンドーテック 78147259
固定側1m 調整側3m パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ コンドーテック 78147259

パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78147259
品番
固定側1m 調整側3m
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』

ベルト幅(mm)
25
端末仕様
アイ
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
2.5(255)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする