曜日別特売
FR-179 ライトリーフ・ 防水エプロン/シート FRシリーズ ファーストレイト 78156937

FR-179 ライトリーフ・ 防水エプロン/シート FRシリーズ ファーストレイト 78156937
FR-179 ライトリーフ・ 防水エプロン/シート FRシリーズ ファーストレイト 78156937
FR-179 ライトリーフ・ 防水エプロン/シート FRシリーズ ファーストレイト 78156937

ライトリーフ・ 防水エプロン/シート FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1ケース(4箱×500枚)
注文コード
78156937
品番
FR-179
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

しっかりとした防水性を備えた2層構造(表面:古紙パルプ配合紙、裏面:ポリエチレン)エプロン/シートです。
歯科向けエプロン・小外科防水シート・透析時防水シート等として適しています。
製造上の都合により、順次「古紙パルプ配合紙」より「フレッシュパルプ100%」へ変更させていただきます。
2色が各250枚/箱入っています(アソート)。

色
イエロー/ブルー
サイズ(mm)
330×450
アズワン品番
68-9393-93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする