58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888

58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888
58966 ミニチュアハウスキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78158888

ミニチュアハウスキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78158888
品番
58966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

リアルに再現できる!簡単制作で楽しいミニチュアキット!
小さなベッドルームの世界を手のひらサイズで再現できるミニチュア制作キットです。窓や照明、家具など細部まで作り込まれたパーツをひとつずつ組み立てていく過程で、自分だけの落ち着いた空間を作り上げる楽しさを味わえます。リアルな家具や照明を自由に配置しながら、空間をイメージして形にすることで、自然と空間創造性や立体的な発想力が育まれます。パーツをひとつひとつ手で組み立てていくことで、手づくりならではの達成感を味わえるのも魅力です。ベッドルームのあしらいやインテリアを自分らしく飾り付けることで、豊かな想像力も自然と引き出されます。LEDライト(単4電池×2別売)が付属しているので、夜の雰囲気も楽しめます。付属のグルーパッチでパーツを固定するので接着剤も不要。作る喜びと完成後の達成感が一度に味わえるキットです。お部屋のインテリアやコレクション、ギフトとしてもおすすめです。完成した作品はインテリアとしてお部屋を彩るだけでなく、他のシリーズと積み重ねてコレクションとして飾ることも可能です。【組立所要時間】約90分

用途
ミニチュア・インテリア・プレゼント・ギフトに。
セット内容
55ピース
材質
アクリル、ABS
寸法(mm)
(完成時)175×150×120
種類
ベッドルーム
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする