58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976

58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976
58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976
58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976
58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976
58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976
58870 おえかき惑星ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 78158976

おえかき惑星ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78158976
品番
58870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

絵をかいてオリジナルのインテリアライトをつくろう!
月の立体ランプに自由に色や模様を描いて、オリジナルライトが作れるキットです。付属の12色の絵の具と2本の筆で、想像したデザインをランプ本体に直接描くことができ、色彩感覚や創造力を育てながら楽しく作れます。小さなお子様でも簡単に取り組むことができ、親子や友だちと一緒に作るメイキングトイとしてもおすすめです。完成した作品はお部屋をやさしく照らす特別なライトとして使え、夏休み・冬休みの自由工作やプレゼントにもぴったりです。お絵かきとインテリア制作を同時に楽しめる、新感覚の工作キットです。

用途
工作・夏休み・小学校の図工・夏休みの自由研究に。
セット内容
ライト本体×1、土台パーツ×3、絵具×2、筆(平筆・面相筆)×各1、パレット×1
材質
PVC、PP
寸法(mm)
ライト:約Φ98
注意
※誤飲・誤食の恐れがありますので、小さなお子様が絵の具を使用される際は、保護者の方が目を離さないようにしてください。また、絵の具が漏れる場合があるため、フタは音が鳴るまでしっかり閉めてください。服に絵の具がつくと落ちなくなる恐れがありますのでご注意ください。ライトに内蔵されているのはテスト用のボタン電池です。交換の際はLR44のボタン電池を3個ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする