曜日別特売
M3KA120-GS4-M1D2-9-DC24V 4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD 78159846

4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接続口径Φ4ワンタッチ継手注文コード78159846品番M3KA120-GS4-M1D2-9-DC24V
参考基準価格(税別)¥132,160販売価格(税込)¥128,260
販売価格(税別)
116,600
ポート数3接続口径Φ4ワンタッチ継手定格電圧(V)DC24使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする