曜日別特売
LSP10PK-501 フォンテック 松栄電子工業 78162300

LSP10PK-501 フォンテック 松栄電子工業 78162300
LSP10PK-501 フォンテック 松栄電子工業 78162300
LSP10PK-501 フォンテック 松栄電子工業 78162300

フォンテック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード78162300品番LSP10PK-501
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

集音器フォンテック(Phontec)は、ヘッドホン型を採用することで、耳穴に直接入れる必要がなく、装着しやすいのも特長です。
着脱するだけで自動的に電源がオン・オフにされるため、操作は音量調整のみ。
機械操作が苦手な方でも扱いやすく、日常生活にすぐ取り入れられます。
両耳で集音する構造により、テレビの音声や会話音などを自然な形で捉え、音の方向を把握しやすい設計となっております。
左右それぞれの音量調整が可能なため、聴力のバランスに合わせた調整が行えます。
日常生活に必要な音をクリアに集音しつつ、耳障りになりやすい音は自動的に抑制する機能を搭載。
さらに、食器の触れ合う音など突発的に発生する大きな音も減衰されるため、落ち着いた聞こえをサポートします。
静かな環境では音量を抑える制御が働き、電池の消耗を抑える工夫も施されています。
本体は軽量設計で、長時間装着しても負担になりにくく、自宅でのテレビ視聴や家族との会話など、日常の「聞こえ」を快適に支えます。
電源には入手しやすい単4形乾電池を使用し、日常使いしやすい点も魅力です。
フォンテックは、日本国内で設計・製造された集音器として、使いやすさと快適性を重視した製品です。
ゆったりと音を楽しみたい方におすすめです。

色
ピンク
仕様
指向性コンデンサーマイク、大口径ダイナミックスピーカー、左右独立音量調整、突発音低減機能あり、生活音低減機能あり、自動コントロールモードあり、ミュート機能あり
セット内容
本体、単4形アルカリ乾電池×2、交換用イヤーパッド×2、補助バンド、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約120(電池含む)
周波数(Hz)
基準:1600
電源
単4アルカリ乾電池×2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約166×約184×約62(突起物含まず)
電池寿命
約300時間
音圧レベル(dB)
ピーク値 120以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする