曜日別特売
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686

NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686
NIB400B-K ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ テスコム 78162686

ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78162686品番NIB400B-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

サロン帰りの仕上がりを毎日自宅で。トライバランスイオン(TM)が静電気を抑え、「うるおい・まとまり・ツヤ」のある美しい髪に仕上げます。軽量でコンパクトな設計により持ちやすく、業務用ヘアドライヤーをベースに開発した、サロン品質のヘアドライヤーです。

用途
トライバランスイオン(TM)は従来の放電機構を刷新し、マイナスイオンとプラスイオンを放出する技術です。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、ツヤを与えるだけでなく、髪のうるおいがアップ(
)します。テスコムが考える美しい髪の3(tri)要素「うるおい・まとまり・ツヤ」の仕上がりを叶える、バランスに優れたイオンです。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
トライバランスイオン(TM)搭載で、美しさを印象付けるうるおい・まとまり・ツヤのある髪へ。うるおい約17%アップ、まとまり約39%アップ、ツヤ約19%アップ(
)を実現します。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
トライバランスイオン(TM)搭載で、枝毛や切れ毛を約72%(
)抑制し、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ導きます。また、静電気を約99%抑制(
)します。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
業務用として開発したシロッコファンとモーターを搭載。水車のような多数の羽をもつファン構造で、安定した風圧・風速を実現し、髪の根元からしっかりと乾かします。
ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えられるクールショットスイッチは、グリップを握ったときに押しやすい位置に配置。風量切り替えスイッチもシンプルで使いやすい操作性です。
テスコム独自のデザインで、フードとブラシで髪を挟み込み、美容師のような安定したセルフブローができます。
使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。
従来のフィルターに比べ、耐久性の高いフィルターを採用。お手入れしやすく、水洗いも簡単に行えます。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
業務用の高い設計基準による2年間保証。メーカーで製造・品質管理を行う信頼の日本製です。
美容師へのリサーチを重ねて開発した本体形状で、手が小さめな方でも握りやすい細身のグリップやバランスの良い重心設計で、持ちやすく乾かしやすいドライヤーです。
上品なマット質感のスモーキーグレー、ブラック、ホワイトアッシュの3色展開で、ミニマルなデザインがインテリアにも馴染む、洗練したデザインに仕上げました。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
色
ブラック
付属品
セットブローフード(TM)
その他
●ラク抜きプラグ:対応●海外使用:×●折りたたみ:×●部品・消耗品:セットブローフード(TM)(TA035578)、フィルターカバー(TA035547)
材質
ABS
質量(g)
420(本体のみ)、450(フード付き)
外形寸法(mm)
205×82×194(本体のみ)、258×82×194(フード付き)
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
1200
スイッチ
切替スイッチ
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
115(周辺温度30の場合 DRY使用時)
イオン
トライバランスイオン(TM)
保証期間
2年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする