曜日別特売
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711

TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711
TD626A-K 海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン テスコム 78162711

海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78162711品番TD626A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

海外でも、ツヤのある美髪を保つ。プロテクトイオンを搭載し、髪の広がりを抑制して美しさを守るヘアドライヤーです。ワールドボルテージ対応で日本国内はもちろん、海外でも使えます。面倒な電圧切り替えが不要なマルチボルテージ(自動電圧切り替え式)と、幅広い国で使えるCタイプ変換プラグ付きなので、海外旅行に便利です。

用途
海外でも、コンセントに挿すだけで電圧を自動で切り替えてくれるマルチボルテージを採用。変圧器や手動での切り替えが不要なので、電圧の切り替え忘れが原因の火災ややけど・故障の心配がありません。AC100V-120V/AC200V-240Vに対応しています。
国によっては、同一国内でも地域により工業用電源(380Vなどの高圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分ご確認のうえご使用ください。
海外旅行に便利なCタイプの変換プラグ付き。Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。
国によって電圧やプラグ形状が異なります。Aタイプ・Cタイプが使えない地域でご使用の際は、その地域に適した変換プラグを別途ご用意ください。
放出イオン量約1,000万個/cm3以上(
)のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
大風量の1.6m3/分(
)で、髪をすばやく乾かせます。海外でもたっぷりの風量で時短のヘアドライができます。
AC200V-240VのTURBO使用時 JIS規格測定法による
本体と持ち手にすき間を作らず、ぴたっと折りたためる設計。デッドスペースを最小限に抑え、バッグにもすっきり収納できるので、旅行やジムへの持ち運びもスマートです。
HOT/COOL/AUTOの3つのモードを搭載し、お好みの温度を選べます。温風と冷風が交互に自動で切り替わるAUTOモードで熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かします。
セットフード装着で約10%(
)風速アップ。ピンポイントな風を当てられるので、すばやく思い通りのスタイリングができます。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
落ち着いたカラーリングのブラック、ベージュの2色をご用意。なめらかなフォルムのミニマルデザインで、生活空間にさりげなく溶け込みます。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
色
ブラック
付属品
セットフード、Cタイプ変換プラグ
その他
●ラク抜きプラグ:対応●温風温度:115℃(120V 周囲温度30℃の場合 TURBO-HOT使用時)●海外使用:対応●折りたたみ:対応●付属ブラシ:×●部品・消耗品:セットフード(TA035448)、Cタイプ変換プラグ(TA035455)
材質
ポリカーボネート
質量(g)
510(本体のみ 電源コード含む)、560(フード付き 電源コード含む)
外形寸法(mm)
172×84×127(本体のみ / 収納時)、153×84×224(本体のみ / 使用時)、197×84×224(セットフード付き)
電源(V)
AC100-120/AC200-240 50Hz/60Hz 自動電圧切替式
消費電力(W)
1100-1600
スイッチ
電源スイッチ
コード長さ(m)
1.7
風量(m3/min)
1.6(AC200V-240VのTURBO使用時 JIS規格測定法による)
イオン
プロテクトイオン
保証期間
1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする