曜日別特売
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558

4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558
4U2525-SAS-BACKPLANE U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com 78164558

U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164558
品番
4U2525-SAS-BACKPLANE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計
セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売
優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。
幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計
簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載

用途
安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け
ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加
仕様
●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。
※ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポートが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする