NITTOSEKKO
パオシート 130 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78166071
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通気性があり、適度な湿度を保ち、地温を高めることによる発芽や生育を助けます。
用途
主に、農作物の保温や霜よけ、風よけ、乾燥防止、害虫・鳥害対策目的としてご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.13
色
白
寸法
95cm×200m(幅x長さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません