曜日別特売
- GreenArts(R) 防草シート NITTOSEKKO 78166107

- GreenArts(R) 防草シート NITTOSEKKO 78166107
- GreenArts(R) 防草シート NITTOSEKKO 78166107
- GreenArts(R) 防草シート NITTOSEKKO 78166107
- GreenArts(R) 防草シート NITTOSEKKO 78166107
- GreenArts(R) 防草シート NITTOSEKKO 78166107

GreenArts(R) 防草シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(m)2
色グリーン
厚さ(mm)0.25
耐候年数(年)砂利下:約10~12
砂利下:約10~12
砂利下:約13~17、曝 露:約9~11
砂利下:約18~20、曝 露:約12~14
砂利下:約20~23、曝 露:約14~17
砂利下:約23~26、曝 露:約17~20
内容量1本注文コード78166107品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

硬い材質のため曲げて梱包できない国産防草シート、曝露約17~20年で耐候年数が長い!

用途
遮光率がかなり高い為、太陽光を徹底的に遮断します。雑草の光合成を抑制するため、地中からの生長も抑制します。
厚さ(mm)
0.25
色
グリーン
規格
250Z
幅(m)
2
耐候年数(年)
砂利下:約10~12
材質
PET樹脂(ポリエステル)製
長さ(m)
50
使用目的
遮光
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする