NITTOSEKKO
GreenArts(R) 防草シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(m)
1
1
2
色
ディープグリーン
グリーン
ディープグリーン
ブラウン
ブラック
厚さ(mm)
0.55
0.25
0.33
0.43
0.53
0.55
耐候年数(年)
砂利下:約23~26、曝 露:約17~20
砂利下:約23~26、曝 露:約17~20
砂利下:約23~26、曝 露:約17~20
砂利下:約10~12
砂利下:約13~17、曝 露:約9~11
砂利下:約18~20、曝 露:約12~14
砂利下:約20~23、曝 露:約14~17
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78166141
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
硬い材質のため曲げて梱包できない国産防草シート、曝露約17~20年で耐候年数が長い!
用途
遮光率がかなり高い為、太陽光を徹底的に遮断します。雑草の光合成を抑制するため、地中からの生長も抑制します。
厚さ(mm)
0.55
色
ディープグリーン
規格
550JP(国産)
幅(m)
1
耐候年数(年)
砂利下:約23~26、曝 露:約17~20
材質
PET樹脂(ポリエステル)製
長さ(m)
50
使用目的
遮光
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません