NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510

NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510
NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510
NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510
NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510
NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510
NW827【ワケあり】 歩行補助器 プロシェア(ナビス/アズワン) 78176510

歩行補助器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード78176510品番NW827【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,980
販売価格(税別)アウトレット非課税商品
¥19,98016,980

4ヶ所のノブネジによりアームレストの高さを調節することができます。アームレストとハンドルが付属しており、扱いが容易です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/スチール、アームレスト/ウレタン・PVC(塩化ビニル樹脂)張り質量(kg)11耐荷重(kg)100材質(キャスター)エラストマー製内形寸法(mm)手摺:366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×730×1000~1250キャスター径(Φmm)100(後輪ストッパー付)アズワン品番8-9551-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする