ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ
ファスナー使用で開口部が広い、横押しカート。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。
両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広いので、出しれが楽。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付
バッグを着せ替えると、右手用にも左手用にもなります。
SGマーク取得
左右兼用
- 材質
- 本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂
- 質量(kg)
- 2.5
- 車輪径(Φmm)
- 135
- 本体寸法(mm)
- 幅210×奥行380×高さ640~860
- 内容量(L)
- 約15
- 最大積載量(kg)
- 6
- アズワン品番
- 64-9715-84
- バッグ寸法(mm)
- 幅265×奥行160×高さ340
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ






























