AF30-03D-2LR-D AF30-D Series エアフィルタ SMC 78176921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF30-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78176921
品番
AF30-03D-2LR-D
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする