F6621-1 myfa シールコレクションファイル L フロストクリヤー リヒトラブ 78180981

myfa シールコレクションファイル L フロストクリヤー

商品レビューを投稿する
内容量
1冊
注文コード
78180981
品番
F6621-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

お気に入りのシールをシートのまま保管できる、コレクションファイル。A4サイズポケットも収納可能。ポケット5枚付き。

用途
シールシートごと収納できるファイル。
付属品
ポケット5枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.6mm)、とじ具/スチール、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
フロストクリヤー
本体質量(g)
532
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×330×64
ポケット内寸法(mm)
約103×212
注意
※ポケット5枚付き(1ポケットの有効内寸:(約)103×212mm)
※ポケットの補充・交換には別売のシールコレクションポケット L(N-6621)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする