曜日別特売
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020

 

9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020
9932LU-CA レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183020

レザフェスU スライドメモパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA6
キャメル
内容量1冊注文コード78183020品番9932LU-CA
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、ステンレス【とじ具】
キャメル
サイズ
A6
内容
【メモ用紙】10枚
外寸(mm)
123×156×16
最大収納枚数(枚)
【メモ用紙】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする