曜日別特売

レザフェスU スライドメモパッド

レザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジムレザフェスU スライドメモパッド - キングジム
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、ステンレス【とじ具】
内容
【メモ用紙】10枚
内容量
1冊
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
最大収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781829689930LU-GYグレーA793×113×16【メモ用紙】20
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
781830119930LU-CAキャメルA793×113×16【メモ用紙】20
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
781830209932LU-CAキャメルA6123×156×16【メモ用紙】30
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
781830819930LU-OLオリーブA793×113×16【メモ用紙】20
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
781832669932LU-GYグレーA6123×156×16【メモ用紙】30
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
781832759932LU-OLオリーブA6123×156×16【メモ用紙】30
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
781833099932LU-BKクロA6123×156×16【メモ用紙】30
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
781833799930LU-BKクロA793×113×16【メモ用紙】20
1,200
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする