曜日別特売
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230

 

TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230
TAL50-KH 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム 78183230

扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
78183230
品番
TAL50-KH
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
セット内容
本体(2台)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
1台あたり約275(電池含まず)
取付方式
マグネット
電源
1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
外寸(mm)
1台あたり 約W137×D55×H106
通信方式
無線通信(2.4GHz帯)
動作環境
温度 5~40℃ / 湿度 30~80%※非結露
防塵防水性能
IP55相当(防塵:有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない。 / 防水:あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響が発生しない。)
表示内容
ドアに注意、CAUTION
電池寿命
約2年(1日あたり30回センサーが感知時)
保存環境
温度 -10~55℃ / 湿度 5~80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
最大約10

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする