キングジム
レザフェスU スライドメモパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A6
A7
A6
色
オリーブ
グレー
キャメル
オリーブ
クロ
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
78183275
品番
9932LU-OL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、ステンレス【とじ具】
色
オリーブ
サイズ
A6
内容
【メモ用紙】10枚
外寸(mm)
123×156×16
最大収納枚数(枚)
【メモ用紙】30