曜日別特売
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309

 

9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309
9932LU-BK レザフェスU スライドメモパッド キングジム 78183309

レザフェスU スライドメモパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊サイズA6クロ注文コード78183309品番9932LU-BK
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質合成皮革(PU)・PP【表紙】、ステンレス【とじ具】クロサイズA6内容【メモ用紙】10枚外寸(mm)123×156×16最大収納枚数(枚)【メモ用紙】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする