※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
オーヴィル 玉の柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
6
5
5.5
6
7
8
9
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78184840
品番
#600(617244)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅広いラインナップの軽量設計玉の柄
表面に施したエンボス加工でスムーズな振出が可能、幅広いラインナップであらゆるフィールドに対応する軽量設計玉の柄
全長(m)
6
自重(g)
448
元径(mm)
29.4
継数(本)
6
仕舞(cm)
111
ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
先径(mm)
16.5
カーボン(%)
97