曜日別特売

オーヴィル 玉の柄

オーヴィル 玉の柄 - PROMARINE(プロマリン)オーヴィル 玉の柄 - PROMARINE(プロマリン)

幅広いラインナップの軽量設計玉の柄
表面に施したエンボス加工でスムーズな振出が可能、幅広いラインナップであらゆるフィールドに対応する軽量設計玉の柄

ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
先径(mm)
16.5
カーボン(%)
97
内容量
1個
全7種類を絞り込む
全長(m)
継数(本)
仕舞(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78184840#600(617244)644829.46111
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
78184919#800(617268)8709348113
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
78185601#900(617275)985936.99113
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
78187046#1000(617282)10108340.210115
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
78188148#700(617251)7558327111
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
78188821#500(617220)534326.45111
¥9,598
¥10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
78189670#550(617237)5.537626.35122
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする