※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
オーヴィル 玉の柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78184919
品番
#800(617268)
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅広いラインナップの軽量設計玉の柄
表面に施したエンボス加工でスムーズな振出が可能、幅広いラインナップであらゆるフィールドに対応する軽量設計玉の柄
ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
全長(m)
8
自重(g)
709
元径(mm)
34
継数(本)
8
仕舞(cm)
113
先径(mm)
16.5
カーボン(%)
97