曜日別特売
#420(617619) レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄 PROMARINE(プロマリン) 78186818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#420(617619) レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄 PROMARINE(プロマリン) 78186818
#420(617619) レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄 PROMARINE(プロマリン) 78186818

レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)4.2
内容量1個注文コード78186818品番#420(617619)
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

大物対応ギャフ専用玉の柄
持ち手が滑りにくい全面ラバーグリップ仕様・各節に固着防止溝付
頑丈で張りが強い高強度・高剛性大物対応ギャフ用玉の柄

全長(m)
4.2
自重(g)
818
仕舞(cm)
148
ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
元径(mm)
30
継数(本)
3
先径(mm)
18.2
カーボン(%)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする