曜日別特売

レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄

レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄 - PROMARINE(プロマリン)レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄 - PROMARINE(プロマリン)

大物対応ギャフ専用玉の柄
持ち手が滑りにくい全面ラバーグリップ仕様・各節に固着防止溝付
頑丈で張りが強い高強度・高剛性大物対応ギャフ用玉の柄

ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
元径(mm)
30
継数(本)
3
先径(mm)
18.2
カーボン(%)
98
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78186818#420(617619)4.2818148
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
78189426#380(617602)3.8760134
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする