曜日別特売
#700(617251) オーヴィル 玉の柄 PROMARINE(プロマリン) 78188148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#700(617251) オーヴィル 玉の柄 PROMARINE(プロマリン) 78188148
#700(617251) オーヴィル 玉の柄 PROMARINE(プロマリン) 78188148

オーヴィル 玉の柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)7
内容量1個注文コード78188148品番#700(617251)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

幅広いラインナップの軽量設計玉の柄
表面に施したエンボス加工でスムーズな振出が可能、幅広いラインナップであらゆるフィールドに対応する軽量設計玉の柄

全長(m)
7
自重(g)
558
元径(mm)
32
継数(本)
7
仕舞(cm)
111
ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
先径(mm)
16.5
カーボン(%)
97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする