※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMARINE(プロマリン)
レジェンダー 豪腕ギャフ玉の柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
3.8
3.8
4.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78189426
品番
#380(617602)
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
大物対応ギャフ専用玉の柄
持ち手が滑りにくい全面ラバーグリップ仕様・各節に固着防止溝付
頑丈で張りが強い高強度・高剛性大物対応ギャフ用玉の柄
全長(m)
3.8
自重(g)
760
仕舞(cm)
134
ねじ径
【玉枠ねじ】4分ねじ(約12.7mm)
元径(mm)
30
継数(本)
3
先径(mm)
18.2
カーボン(%)
98