- 付属品
- キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです
- 仕様
- フル充電時使用回数:ポイント計測約25000※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用数は減少します。
- 寸法(mm)
- 幅89×高さ50×厚さ31
- 測定範囲
- (yd)3.0~1312 (2.7~1200m)
- 質量(g)
- 108
- 径(Φmm)
- レンズ径/有効:22/20
- 規格
- レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
- 倍率(倍)
- 6
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)
- 使用環境
- -20~+50(保管温度’-20~+60)
- 測定誤差
- ±0.4m
- 充電時間(時間)
- 約3
- レーザー波長(nm)
- 905
- ひとみ径(Φmm)
- 3.3/16(アイレリーフ)
- 防水
- IPX4相当(生活防水程度)