曜日別特売
WTW-EG1372GWX + BT18650-2000 + WTW-E2319SFWX(3台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット 塚本無線 78199820

WTW-EG1372GWX + BT18650-2000 + WTW-E2319SFWX(3台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット 塚本無線 78199820
WTW-EG1372GWX + BT18650-2000 + WTW-E2319SFWX(3台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット 塚本無線 78199820
WTW-EG1372GWX + BT18650-2000 + WTW-E2319SFWX(3台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット 塚本無線 78199820

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル とカメラ1~4台セット

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78199820
品番
WTW-EG1372GWX + BT18650-2000 + WTW-E2319SFWX(3台)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット
300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ
赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで
録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)
7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能(2.4GHz/5GHz対応)
工事設計認証認証済

用途
LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)
【カメラ】71×68×188
電源(V)
電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)
約440
サイズ(inch)
7インチ
有効画素数
300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【録画機】本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
記録媒体
MicroSD(128GBまで)
解像度
水平:73度
保証期間
1年
焦点距離(mm)
3.6
無線通信方式
機器間WiFi
照射距離(m)
(赤外線/ホワイトLED)20/10
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-05
用途: 反応が遅い
紀の国はまゆう 様

最初にカメラとモニターを同期させるときに反応が遅くてやり直しを何度かした。反応が鈍いだけだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする