W2783B-ERSP 電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド) Panaracer(パナレーサー) 78206865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ペア
ETRTO規格37-630
内容量1ペア注文コード78206865品番W2783B-ERSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。
ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。
もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。
タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。

ETRTO規格
37-630
タイヤサイズ
W/O 27×1 3/8
ビード
630 スチール
セット内容
タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本
材質
(ビード)スチール
色
ブラック
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60057825
2026-05-11
用途: 通勤
原岡鍼灸院 様(医療・福祉・介護関連業)

パナソニックのメーカーで安心です。安定感があります。その分、割高だけど、安心です。

対象商品 : 40577187
2022-07-26
用途: タイヤが消耗した時の交換用として
出張自転車修理りんりん 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

お客様用として使用するので 品質が良いと思える
ので 使用しています

対象商品 : 40577196
2021-06-09
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作業は難無く終わりました。すべてセットで良かったです。乗り心地がいいと家族は大満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 40577196
2018-05-14
用途: 電動ママチャリのメンテナンス
建設業・工事業

実際の交換において、後輪の減りは限界近くでも前輪の消耗はまだまだ使用可能という場面が多いようです。
前後・チューブセットは勿体ないような気がしますが、経年変化を考えれば同時交換したほうが一度で済むし、安心できるとおもいます。

対象商品 : 40577196
2018-05-12
用途: パナの電動アシスト自転車に使用しました。
運輸・通信業

ギア類の摩耗交換のためついでに交換、タイヤ・スーパーチューブにリームテープ付でお得なセットだと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 40577196
2016-11-28
用途: 電動自転車のタイヤ交換
運輸・通信業

自転車購入時についていたタイヤと同じものでしたので、装着も簡単にでき、違和感もなく、満足です。

対象商品 : 40577196
2015-06-13
用途: 電動アシスト自転車のタイヤが劣化してきたので、丸ごとセットで交換してもらいました。

障害者と女性での生活のため、丈夫でセット売りが大変良くて、業者に依頼するのも、簡単でした。

対象商品 : 40577196
2015-11-27
用途: 電動自転車交換用

正規品と同じ物が安価に入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする