KIT677010 バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ VELOX 78206969

バーテープ KIT677001 MAXICORK コルクタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
マロン
内容量1セット注文コード78206969品番KIT677010
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

普及モデルのMAXI COLKは非常に弾力性が高く、取り付けがしやすい。
2.5mmの厚みで非常に高い振動吸収性があり、重量も軽い。

マロン
材質
ポリウレタン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
質量(g)
48(ペア)
長さ(m)
1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする