曜日別特売

リアライト

リアライト - BIANCHIリアライト - BIANCHIリアライト - BIANCHIリアライト - BIANCHI

充電式防水テールライト、Optillumin レンズは、最大 20 ルーメンに達する明るく柔らかく均一な警告光を投影し、優れた 260°の視認性を確保します。

用途
自転車用テールライト
寸法(mm)
40×14×23.5
色
ブラック
質量(g)
18
光源
COB LED
固定方法
Oリング
充電時間(時間)
1.5
明るさ(Lm)
20
投射距離(m)
~800
点灯時間(時間)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04880062JPAA3ARLI00BK00
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする