曜日別特売

ルーチェ デューラ400

ルーチェ デューラ400 - BIANCHIルーチェ デューラ400 - BIANCHIルーチェ デューラ400 - BIANCHIルーチェ デューラ400 - BIANCHI

900mAhのバッテリーを搭載し、より長い稼働時間と信頼線の高いパフォーマンスを発揮します。

用途
自転車用LEDライト
寸法(mm)
72×31×31
色
ブラック
質量(g)
85
適合サイズ(mm)
【ハンドルバー】25.4,28.6、31.8 / エアロバー
固定方法
ブラケット(ガーミン対応)
充電時間(時間)
2.5
出力モード
5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)
バッテリー容量(mAh)
900
明るさ(Lm)
400
点灯時間(時間)
1.7~7
入力ポート
USB-C
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04879958JPAA3ALI400BK00
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする