ルーチェ デューラ800
コンパクトで軽量!急速充電 USB-C ポートを備えた Luce Dura800 は高速充電並びにスマホやPC、Gopro などのデバイスへ給電が可能です。
- 用途
- 自転車用LEDライト
- 寸法(mm)
- 107×31×31
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 157
- 適合サイズ(mm)
- 【ハンドルバー】25.4,28.6、31.8 / エアロバー
- 固定方法
- ブラケット(ガーミン対応)
- 充電時間(時間)
- 2.5
- 出力モード
- 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 明るさ(Lm)
- 800
- 点灯時間(時間)
- 1.7~11
- 入力ポート
- USB-C
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ






























