曜日別特売
#ブラック(195165) YH-201B-K ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン) 78207310

YH-201B-K ワカサギ電動リールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78207310
品番
#ブラック(195165)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!
あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪
繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ
軽い仕掛けもスムーズに落下!
2段階の巻き上げスピードコントロール付き
ブラック・ホワイト・レッドの3色展開

付属品
尻手ロープ
仕様
●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g
色
ブラック
質量(g)
約105(電池含)
規格
扁平竿:SSS
全長(cm)
扁平竿:約28
使用電池
乾電池単4形×2本(別売)
電池寿命
実使用時間約15時間
サイズ(mm)
42×150×36
糸巻量
1号50m(PE)対応ロッドΦ5
注意
※電動リール用の電池、ワカサギ仕掛、オモリは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする