学童机専用デスクマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード78631133 品番B405J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,158 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。

タイプ下敷きなし 寸法(縦×横)(mm)590×390 厚さ(mm)1 材質軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)1.0mm厚 種類塩ビマット 適合寸法(mm)(天板)600×400用 クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする