MGGMB32-600-M9BWM ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-600-M9BWM ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035898
MGGMB32-600-M9BWM ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035898

ガイド付きシリンダ MGGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
注文コード
79035898
品番
MGGMB32-600-M9BWM
参考基準価格(税別)¥68,090販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
すべり軸受
取付支持形式
基本形
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
有り
オートスイッチ個数
2
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.15(水平・無負荷の場合)
ストローク(mm)
600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする