W1000-6N-W-T-A6NW W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79251051

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動ドレンコック付 注文コード79251051 品番W1000-6N-W-T-A6NW
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥6,669
販売価格(税別)
6,063
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など737種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT 接続口径NPT1/8 ドレン排出手動ドレンコック付 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)12 リリーフリリーフ機構付 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする