W1100-6G-W-L-A8GW W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79256457

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8×1/4(アダプタ使用) 設定圧力(MPa)0.05〜0.35 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 注文コード79256457 品番W1100-6G-W-L-A8GW
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,333
販売価格(税別)
7,575
この商品は接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など665種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径1/8×1/4(アダプタ使用) ねじの種類G 接続方式G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.35 ドレン排出手動ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 ドレン貯容量(cm3)12 流れ方向標準流れ(左→右) オートドレン仕様手動ドレンコック付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 排気機構リリーフ機構付 リリーフリリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする