W1100-6G-W-T6-J1-A6GW W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79256877

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード79256877 品番W1100-6G-W-T6-J1-A6GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,180
この商品は接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など665種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径1/8 接続方式G 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン貯容量(cm3)12 流れ方向標準流れ(左→右) オートドレン仕様手動ドレンコック付 圧力計なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション) 排気機構リリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする