W1100-8N-W-L-J1-BW W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79261323

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4注文コード79261323品番W1100-8N-W-L-J1-BW
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,123
販売価格(税別)
6,475
仕様-接続口径1/4ねじの種類NPT接続方式NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.35ドレン排出手動ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.35ドレン貯容量(cm3)12流れ方向標準流れ(左→右)オートドレン仕様手動ドレンコック付圧力計標準圧力計(G401-W)付排気機構リリーフ機構付リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする