W2000-10-W-T8-B3WG49P W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79262443

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動ドレンコック付 注文コード79262443 品番W2000-10-W-T8-B3WG49P
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥8,484
販売価格(税別)
7,713
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など688種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 接続口径Rc3/8 ドレン排出手動ドレンコック付 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)25 リリーフリリーフ機構付 圧力計なし(圧力計添付用) 設定圧力(MPa)0.05〜0.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79265925
2024-02-27
用途:
エアー工具の減圧に使用
有限会社山田ゴム車輌商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアー工具の減圧に使用。ボールも金属にしたので、経年劣化によるボールの破裂もないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする