W2100-10-W-T8-G45P W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79269154

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動ドレンコック付 注文コード79269154 品番W2100-10-W-T8-G45P
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥8,347
販売価格(税別)
7,588
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など613種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力(MPa)0.05〜0.85 圧力計なし(圧力計添付用) ドレン排出手動ドレンコック付 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)25 リリーフリリーフ機構付 ねじの種類Rc 接続口径Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする